Referenzen
Elesa+Ganter:GN 625-117-BL
Rubix:358729
Hersteller:GN 625-117-BL
EAN:4045525320291





Produktdetails : GN625-117-BL Bügelgriff, Kunststoff, blau
Bügelgriffe GN 625 sind durch das elliptische Profil sehr ergonomisch, ihre Oberfläche ist glatt und glänzend.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 80 g |
|---|---|
| Länge | 117 mm |
| Material/Verarbeitung | plastik |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
