K0155.102081143 Sterngriff, DIN6336, Form:K
Sterngriffe Biopolymer Innengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0155.102081143
Rubix:3742993
EAN:4059245219858



Dokumente
Produktdetails : K0155.102081143 Sterngriff, DIN6336, Form:K
Spanngriffe und Griffe in Form von Kreuz- und Sternoptik kommen hauptsächlich als Halte- und Befestigungselement für Handbedienungen zum Einsatz. Sie kennzeichnen sich unter anderem durch ihre ergonomische Form. Die unterschiedlichen Werkstoffe, Größen und Formen finden unter anderem Anwendung im Maschinenbau und der Chemieindustrie.
WERKSTOFF: Biopolymer. Buchse Stahl. | AUSFÜHRUNG: Buchse verzinkt, blau passiviert. | VORTEILE: Dieser Biokunststoff ist vollständig aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt (erdölfrei). Schonung der endlichen fossilen Ressourcen. Die Holzfasern stammen zu 100% aus heimischen, nachhaltig bewirtschafteten Wäldern in Deutschland. | MERKMALE: Gute mechanische Festigkeit (geprüft, mit mindestens zweifacher Sicherheit). Biokunststoff ist recyclingfähig (vergleichbar mit Thermoplasten). Für Außenanwendungen geeignet (nicht biologisch abbaubar). Gute Beständigkeit gegen starke Säuren und Laugen. Kurzzeitig beständig gegen Alkohole, Kraftstoffe, Mineralöle, Fette.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 32 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Technopolymer |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,43 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage