GN7336.5-42-M8-20-MS Rändelgriff mit Edelstahl-Gewindestift/Messing-Druckzapfen

Rändelgriffschraube mit Druckzapfen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 7336.5-42-M8-20-MS
Rubix:796589
Hersteller:GN 7336.5-42-M8-20-MS
EAN:4045525855526
GN7336.5-42-M8-20-MS Rändelgriff mit Edelstahl-Gewindestift/Messing-Druckzapfen

Technische Zusammenfassung

Länge20 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN7336.5-42-M8-20-MS Rändelgriff mit Edelstahl-Gewindestift/Messing-Druckzapfen


Rändelgriff mit Edelstahl-Gewindestift/Messing-Druckzapfen

Technische Informationen


Attribute
Länge20 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Zolltarifcode39263000
4,70 exkl. MwSt.
/ Stück
5,59 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen

Länge