Griff Kipp K0149.563122, Länge: 63 mm
Sterngriffe ähnlich DIN 6336 aus Aluminium, Form E
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0149.563122
Rubix:326400
EAN:4059245042548



Dokumente
Produktdetails : K0149.563122 Sterngriff, ähnlich DIN6336, Form:E, Aluminium
Werkstoff: Aluminium.Ausführung: gleitgeschliffen oder geschliffen und poliert.
Sterngriff ähnlich DIN 6336 aus Aluminium, Form E
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 107 g |
|---|---|
| Länge | 63 mm |
| Material/Verarbeitung | aluminium |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,53 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std