K0149.350102 Sterngriff, ähnlich DIN6336, Form:C, Aluminium
Sterngriffe ähnlich DIN 6336 aus Aluminium, Form C
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0149.350102
Rubix:326385
EAN:4059245042364



Dokumente
Produktdetails : K0149.350102 Sterngriff, ähnlich DIN6336, Form:C, Aluminium
Werkstoff: Aluminium.Ausführung: gleitgeschliffen oder geschliffen und poliert.
Sterngriff ähnlich DIN 6336 aus Aluminium, Form C
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 56 g |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 10 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage