Griff Kipp K0149.35010, Länge: 50 mm
Sterngriffe ähnlich DIN 6336 aus Aluminium, Form C
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0149.35010
Rubix:326384
EAN:4059245042357



Dokumente
Produktdetails : K0149.35010 Sterngriff, ähnlich DIN6336, Form:C, Aluminium
Werkstoff: Aluminium.Ausführung: gleitgeschliffen oder geschliffen und poliert.
Sterngriff ähnlich DIN 6336 aus Aluminium, Form C
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 55 g |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | aluminium |
| Durchmesser | 10 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen