GN5335-50-M10-D-PL Sterngriff mit Gewinde-Durchloch, Edelstahl

Edelstahl-Sterngriff, hochglanzpoliert

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 5335-50-M10-D-PL
Rubix:793584
Hersteller:GN 5335-50-M10-D-PL
EAN:4045525730519
GN5335-50-M10-D-PL Edelstahl-Sterngriff, poliert

Technische Zusammenfassung

Länge34 mm
Material/VerarbeitungStahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN5335-50-M10-D-PL Sterngriff mit Gewinde-Durchloch, Edelstahl


Edelstahl-Sterngriffe GN 5335 haben glatte und geschlossene Flächen, sowie große Eckradien. Damit sind sie geeignet für ein Umfeld mit besonderen hygienischen Anforderungen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht205 g
Länge34 mm
Material/VerarbeitungStahl
Durchmesser50 mm
Zolltarifcode84879059
22,29 exkl. MwSt.
/ Stück
26,53 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Länge