Referenzen
Elesa+Ganter:GN 3663-27-M5-0,7
Rubix:1862838
Hersteller:3663-27-M5-0,7
EAN:4045525093249



Produktdetails : GN3663-27-M5-0.7 Drehmoment-Rändelgriff
Die Drehmomentbegrenzungsgriffe GN 3663 werden verwendet, wenn das manuell aufgebrachte Drehmoment begrenzt werden soll. Beim Rechtsdrehen löst der mechanische Drehmomentmechanismus des Rändelknopfs ein „Übergreifen“ aus, sobald das spezifizierte Drehmoment erreicht ist. Beim Linksdrehen verriegelt das mechanische System so, dass das Drehmoment nicht begrenzt ist. Beim Anziehen wird so sichergestellt, dass das maximal zulässige Drehmoment nicht überschritten wird. Hingegen wird das zum Lösen notwendige Drehmoment stets zuverlässig übertragen. Nach dem Entfernen der Abdeckung und dem Lösen der Senkschraube kann der Gewindeeinsatz oder der Hülseneinsatz demontiert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 35 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
