K0149.34008 Sterngriff, ähnlich DIN6336, Form:C, Aluminium
Sterngriffe ähnlich DIN 6336 aus Aluminium, Form C
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0149.34008
Rubix:326382
EAN:4059245042333



Dokumente
Produktdetails : K0149.34008 Sterngriff, ähnlich DIN6336, Form:C, Aluminium
Werkstoff: Aluminium.Ausführung: gleitgeschliffen oder geschliffen und poliert.
Sterngriff ähnlich DIN 6336 aus Aluminium, Form C
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 33 g |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 8 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,88 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen