Griff Kipp K0149.280162, Länge: 80 mm
Sterngriffe ähnlich DIN 6336 aus Aluminium, Form B
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0149.280162
Rubix:326381
EAN:4059245042326



Dokumente
Produktdetails : K0149.280162 Sterngriff, ähnlich DIN6336, Form:B, Aluminium
Werkstoff: Aluminium.Ausführung: gleitgeschliffen oder geschliffen und poliert.
Sterngriff ähnlich DIN 6336 aus Aluminium, Form B
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 200 g |
|---|---|
| Länge | 80 mm |
| Material/Verarbeitung | aluminium |
| Durchmesser | 16 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage