K0149.18016 Sterngriff, ähnlich DIN6336, Form:A, Aluminium
Sterngriffe ähnlich DIN 6336 aus Aluminium, Form A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0149.18016
Rubix:326374
EAN:4059245042241



Dokumente
Produktdetails : K0149.18016 Sterngriff, ähnlich DIN6336, Form:A, Aluminium
Werkstoff: Aluminium.Ausführung: gleitgeschliffen. Blank.Auf Anfrage: Sterngriffe als Rohling (nicht gleitgeschliffen).
Sterngriff ähnlich DIN 6336 aus Aluminium, Form A
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 231 g |
|---|---|
| Länge | 80 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 25 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen