K0244.3 Abdeckkappe für Griff, Form:B, Kunststoff
Zubehör
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0244.3
Rubix:331720
EAN:4059245130085



Dokumente
Produktdetails : K0244.3 Abdeckkappe für Griff, Form:B, Kunststoff
Abdeckkappe für Maschinengriff
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 22 g |
|---|---|
| Länge | 236 mm |
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
| Durchmesser | 8,8 mm |
| Tragfähigkeit | 1000 kg |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage