K0154.7065X30 Sterngriff mit Sicherungsband, Form:LS, Kunststoff
Sterngriffe mit Sicherungsbandähnlich DIN 6336 Stahlteile aus Edelstahl, Außengewinde Form LS
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0154.7065X30
Rubix:928444
EAN:4059245044726



Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | thermoplast |
|---|---|
| Länge | 32 mm |
| Material/Verarbeitung | plastik |
Dokumente
Produktdetails : K0154.7065X30 Sterngriff mit Sicherungsband, Form:LS, Kunststoff
Werkstoff: Sterngriff aus Thermoplast, Gewindebolzen aus Edelstahl 1.4305. Sicherungsband aus elastischem TPU.Hinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarz ist kein Farbcode erforderlich. Durch das Sicherungsband kann der Sterngriff unverlierbar an einem Grundkörper befestigt werden. Der Sterngriff verbleibt in unmittelbarer Umgebung am Gegenstand. Dadurch kann die Montage / Demontage des Sterngriffes vereinfacht und verlustsicherer durchgeführt werden.Montage: Montage im nicht gespannten Zustand des Bandes ausführen. Ein- wie ausgeschraubter Zustand ist zu beachten.
Sterngriff D1=32 M6X30 m. Sicherungsband - LS - Edelstahl
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 15 g |
|---|---|
| Werkstoff | thermoplast |
| Länge | 32 mm |
| Material/Verarbeitung | plastik |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,42 € inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage