DIN99-100-M12-M Kegelgriff, gerade mit Gewinde, Stahl brüniert
Kegelgriff Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 99-100-M12-M
Rubix:93486
Hersteller:DIN 99-100-M12-M
EAN:4045525420632





Produktdetails : DIN99-100-M12-M Kegelgriff, gerade mit Gewinde, Stahl brüniert
Das amtliche Normblatt sieht noch die Größe 40 - M 5 / B 5 vor.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 141 g |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
