GN675-43-M10-30 Kugelgriffschraube, Softline, Bolzen Stahl, Kunststoff
Softline-Kugelgriffschraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 675-43-M10-30
Rubix:794749
Hersteller:675-43-M10-30



Produktdetails : GN675-43-M10-30 Kugelgriffschraube, Softline, Bolzen Stahl, Kunststoff
Softline-Kugelgriffschraube, schwarzgrau
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 43 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,65 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
