GN6336.5-ST-32-M6-30 Sterngriffschraube, Gewindezapfen Edelstahl, Griff Kunstst.
Sterngriff Thermoplast
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 6336.5-ST-32-M6-30
Rubix:92850
Hersteller:GN 6336.5-ST-32-M6-30
EAN:4045525341678




Produktdetails : GN6336.5-ST-32-M6-30 Sterngriffschraube, Gewindezapfen Edelstahl, Griff Kunstst.
Sterngriffschrauben
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 32 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,29 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
