DIN6336-GG-80-A Sterngriff ohne Bohrung, Gusseisen
Sterngriff Rohteil ohne Bohrung
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 6336-GG-80-A
Rubix:161507
Hersteller:DIN 6336-GG-80-A
EAN:4045525334908





Produktdetails : DIN6336-GG-80-A Sterngriff ohne Bohrung, Gusseisen
Sterngriffe aus Gusseisen (GG) oder Aluminium (AL) kunststoffbeschichtet auf Anfrage.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 580 g |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | Eisen |
| Durchmesser | 80 mm |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
