GN5333-60-V7 Sterngriff mit Vierkantbuchse, Kunststoff
Sterngriff mit Vierkant
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 5333-60-V7
Rubix:356678
Hersteller:GN 5333-60-V7
EAN:4045525279605





Produktdetails : GN5333-60-V7 Sterngriff mit Vierkantbuchse, Kunststoff
Sterngriffe GN 5333 erfüllen höchste Qualitätsansprüche: die bei Duroplastprodukten übliche Trennnaht ist nicht sichtbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 51 g |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 60 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,91 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen