GN5330-130-M16-E Dreisterngriff mit Gewinde-Sackloch, Kunststoff
Dreisterngriff mit Messing-Buchse
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 5330-130-M16-E
Rubix:110976
Hersteller:GN 5330-130-M16-E
EAN:4045525278707




Produktdetails : GN5330-130-M16-E Dreisterngriff mit Gewinde-Sackloch, Kunststoff
Durch Form und Abmessung der Dreisterngriffschrauben GN 5330 können große Drehmomente aufgebracht werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 162 g |
|---|---|
| Länge | 34 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 130 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,45 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
