GN669-28-250-B-EL Rohrgriff, Montage von der Bedienseite, Aluminium
Systemgriff Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 669-28-250-B-EL
Rubix:359792
Hersteller:GN 669-28-250-B-EL
EAN:4045525350304





Produktdetails : GN669-28-250-B-EL Rohrgriff, Montage von der Bedienseite, Aluminium
Systemgriffe GN 669 zeichnen sich aufgrund der Verbindung Griffrohr / Grifffuß durch eine hohe Stabilität aus. Bei Form B (Montage von der Bedienungsseite) sind die Befestigungsschrauben verdeckt.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 240 g |
|---|---|
| Länge | 250 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 28 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,18 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
