Referenzen
Kipp:K0210.3503
Rubix:331243
EAN:4059245124633



Dokumente
Produktdetails : K0210.3503 Rohrgriff, Form:B, Aluminium
Werkstoff: Schenkel Thermoplast glaskugelverstärkt, schwarz. Verbindungsrohr Aluminium.Bestellbeispiel: 06926-200Hinweis: Die Griffschenkel haben im Bereich der Rohraufnahme 4 Klemmstege. Beim Eindrücken des Verbindungsrohres werden diese abgeschabt und bewirken einen passgenauen Sitz. Schwarz verzinkte Befestigungsschrauben sowie passende Unterlegscheiben und Muttern werden mitgeliefert.Montage: Von der Bedienseite.
Leichtbaugriff
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 244 g |
|---|---|
| Länge | 350 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage