Referenzen
Kipp:K0199.140081
Rubix:128262
EAN:4059245123056



Dokumente
Produktdetails : K0199.140081 Bügelgriff, Form:A, Alu
Werkstoff: EN AW-6060.Ausführung: mattiert und eloxiert oder pulverbeschichtet.Bestellbeispiel: K0199.140082Montage: Von der Rückseite.
Bügelgriff
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 209 g |
|---|---|
| Länge | 170 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen