GN666.5-30-M6-300-K Rohrgriff, Montage von der Rückseite, Edelstahl
Edelstahl-Rohrgriff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 666.5-30-M6-300-K
Rubix:746198
Hersteller:GN 666.5-30-M6-300-K
EAN:4045525721470



Produktdetails : GN666.5-30-M6-300-K Rohrgriff, Montage von der Rückseite, Edelstahl
Edelstahl-Rohrgriffe GN 666.5 sind in der Form E komplett aus nichtrostendem Edelstahl in A2-Qualität gefertig und eignen sich daher besonders für die Anwendung in aggressiver Umgebung.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 589 g |
|---|---|
| Länge | 300 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Durchmesser | 30 mm |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
50,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
