DIN6336-KT-50-M8-K-NI Sterngriff mit Edelstahl-Gewindebuchse, Kunststoff
Sterngriff mit Edelstahlbuchse
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 6336-KT-50-M8-K-NI
Rubix:1130910
Hersteller:DIN 6336-KT-50-M8-K-NI
EAN:4045525901087



Produktdetails : DIN6336-KT-50-M8-K-NI Sterngriff mit Edelstahl-Gewindebuchse, Kunststoff
Sterngriffe mit Edelstahlbuchse
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 40 g |
|---|---|
| Länge | 32 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 50 mm |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,63 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen
