GN425-AL-10-200-SR Bügelgriff mit Auflagescheibe, Aluminium
Bügelgriff Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 425-AL-10-200-SR
Rubix:1864451
Hersteller:GN 425-AL-10-200-SR
EAN:4045525826663



Produktdetails : GN425-AL-10-200-SR Bügelgriff mit Auflagescheibe, Aluminium
U-Griffe für Aluminiumgehäuse GN 425 Ø 8 und Ø10 werden mit zwei Lagescheiben aus Edelstahl geliefert. Sie gewährleisten eine perfekte Positionierung auch bei großen Löchern im Gehäuse. Die Scheiben sind lose beigelegt. Der Herstellungsprozess (Biegen) ermöglicht die Herstellung von Sonderlängen in relativ kleinen Stückzahlen.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 200 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 10 mm |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
