GN5337.2-50-M10-50 Sterngriffschraube, Gewindezapfen Stahl, Kunststoff

Sterngriff Kunststoff

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 5337.2-50-M10-50
Rubix:148753
Hersteller:5337.2-50-M10-50
GN5337.2-50-M10-50 Sterngriffschraube Elesa

Technische Zusammenfassung

Länge50 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN5337.2-50-M10-50 Sterngriffschraube, Gewindezapfen Stahl, Kunststoff


Sternknöpfe mit Gewindestift, Kunststoff
Charakteristisch für die Sterngriffe GN 5337.2 sind die 5 Noppen bzw. Griffmulden. Sie verleihen diesen Griffen nicht nur ein ansprechendes Design, sondern durch ihre Form läßt sich auch ein hohes Drehmoment erzielen. Der verwendete Kunststoff, die matte, etwas rauhe Oberfläche, aber auch die großen Radien machen diese Sterngriffe sehr ,,griffsympathisch. Ausführung mit farbigem Abdeckstopfen auf Anfrage.

Technische Informationen


Attribute
Länge50 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser50 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode39263000
1,96 exkl. MwSt.
/ Stück
2,33 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen

Länge

50 mm