GN636-45-M8-E-DOR Sterngriff mit Gewinde-Sackloch, Deckel orange
Sterngriff Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 636-45-M8-E-DOR
Rubix:793878
Hersteller:GN 636-45-M8-E-DOR
EAN:4045525345560



Produktdetails : GN636-45-M8-E-DOR Sterngriff mit Gewinde-Sackloch, Deckel orange
Design und Handhabung der Sterngriffe GN 636 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 30 g |
|---|---|
| Länge | 26 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 45 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
