Griff Elesa+Ganter GN 591-16-M4-16, Länge: 16 mm
Rändelschraube Kunststoff antistatisch
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 591-16-M4-16
Rubix:137776
Hersteller:591-16-M4-16




Produktdetails : GN591-16-M4-16 Speichenhandrad mit Nabennut, mit Griff, Kunststoff
Charakteristisch für Rändelschrauben GN 591 ist die grobe, negative Randrierung, hervorzuheben ist ihre hohe Stabilität aufgrund der Formgebung und der Kunststoffeigenschaften. Rändelknopfschrauben GN 676 können ebenfalls als Rändelmuttern eingesetzt werden.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | plastik |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,00 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
