GN5339-40-M6-SW Dreikantgriff, schwarz, Kunststoff

Dreikantgriffe, Kunststoff

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 5339-40-M6-SW
Rubix:356788
Hersteller:5339-40-M6-SW
EAN:4045525283107
GN5339-40-M6-SW Dreikantgriff Elesa

Technische Zusammenfassung

Länge30 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN5339-40-M6-SW Dreikantgriff, schwarz, Kunststoff


Durch die Form der Dreikantgriffe GN 5339 lässt sich ein vergleichsweise großes Drehmoment aufbringen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht11 g
Länge30 mm
Material/VerarbeitungPlastik
HerkunftslandIT
Zolltarifcode39263000
1,65 exkl. MwSt.
/ Stück
1,96 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Länge