DIN6336-GG-50-B8-B Sterngriff mit Durchloch H7, Gusseisen
Sterngriff Gusseisen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 6336-GG-50-B8-B
Rubix:359125
Hersteller:DIN 6336-GG-50-B8-B
EAN:4045525334601





Produktdetails : DIN6336-GG-50-B8-B Sterngriff mit Durchloch H7, Gusseisen
Sterngriffe, Gusseisen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 150 g |
|---|---|
| Länge | 32 mm |
| Material/Verarbeitung | Eisen |
| Durchmesser | 50 mm |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,71 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
