DIN6336-NI-40-M8-E Sterngriff mit Gewinde-Sackloch, Edelstahl
Sterngriff Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 6336-NI-40-M8-E
Rubix:793569
Hersteller:DIN 6336-NI-40-M8-E
EAN:4045525795877



Produktdetails : DIN6336-NI-40-M8-E Sterngriff mit Gewinde-Sackloch, Edelstahl
Sterngriffe, Edelstahl
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 77 g |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Durchmesser | 40 mm |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,77 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
