GN204-20-B16-L Kegelgriff, verkürzt, schräg, Stahl
Verkürzter Kegelgriff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 204-20-B16-L
Rubix:351215
Hersteller:GN 204-20-B16-L
EAN:4045525080157





Produktdetails : GN204-20-B16-L Kegelgriff, verkürzt, schräg, Stahl
Verkürzte Kegelgriffe, Stahl
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 220 g |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Durchmesser | 20 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
