Referenzen
Kipp:K0203.10005
Rubix:315702
EAN:4059245123575



Dokumente
Produktdetails : K0203.10005 Bügelgriff, Rund, Stahl
Werkstoff: Rundstahl.Ausführung: Oberfläche feinstgeschliffen und mattglänzend verchromt. Griffsteg mit Kunststoffüberzug.Bestellbeispiel: K0203.05505Hinweis: Hochwertige Griffe für Frontplatten und ähnliche Einsatzbereiche.Montage: Von der Rückseite.
Bügelgriff rund
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 111 g |
|---|---|
| Länge | 110 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,45 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
Länge
110 mm