GN5334-60-B12-C Sterngriff mit Sackloch H7, Edelstahl
Sterngriff Edelstahl 1.4301 (A2)
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 5334-60-B12-C
Rubix:118129
Hersteller:GN 5334-60-B12-C
EAN:4045525279971





Produktdetails : GN5334-60-B12-C Sterngriff mit Sackloch H7, Edelstahl
Original ELESA-Design, realisiert in Metallausführung mit Genehmigung von ELESA s.p.a.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 112 g |
|---|---|
| Länge | 37,5 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Durchmesser | 60 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,36 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
