GN5337.4-40-M8-WS Sterngriff mit Edelstahl-Buchse, Kunststoff
Sterngriff Cleanline, Edelstahl-Buchse
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 5337.4-40-M8-CL
Rubix:356759
Hersteller:GN 5337.4-40-M8-CL
EAN:4045525463158





Produktdetails : GN5337.4-40-M8-WS Sterngriff mit Edelstahl-Buchse, Kunststoff
Sterngriffe GN 5337.4 haben an der Unterseite keine Ausnehmung, was den Anforderungen an eine "hygienische" Ausführung engegenkommt.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 24 g |
|---|---|
| Länge | 26 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 40 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,36 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
