GN5336-50-M8-E-PL Sterngriff mit Gewinde-Sackloch, Aluminium

Sterngriff Aluminium

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 5336-50-M8-E-PL
Rubix:143765
Hersteller:GN 5336-50-M8-E-PL
EAN:4045525280533
GN5336-50-M8-E-PL Sterngriff

Technische Zusammenfassung

Länge32 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN5336-50-M8-E-PL Sterngriff mit Gewinde-Sackloch, Aluminium


Sterngriffe GN 5336 werden im Pressverfahren hergestellt; dadurch ergibt sich ein dichtes Gefüge von hoher Festigkeit und eine glatte Oberfläche. Original ELESA-Design, realisiert in Metallausführung mit Genehmigung von ELESA s.p.a.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht55 g
Länge32 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Durchmesser50 mm
HerkunftslandCN
Zolltarifcode84879059
9,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,81 € inkl. MwSt.

Länge