Griff Elesa+Ganter GN 5336-40-M8-D-PL, Länge: 25 mm
Sterngriff Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 5336-40-M8-D-PL
Rubix:356692
Hersteller:GN 5336-40-M8-D-PL
EAN:4045525280380





Produktdetails : GN5336-40-M8-D-PL Sterngriff mit Gewinde-Durchloch, Aluminium
Sterngriffe GN 5336 werden im Pressverfahren hergestellt; dadurch ergibt sich ein dichtes Gefüge von hoher Festigkeit und eine glatte Oberfläche. Original ELESA-Design, realisiert in Metallausführung mit Genehmigung von ELESA s.p.a.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 28 g |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | aluminium |
| Durchmesser | 40 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
