Referenzen
Kipp:K0199.160083
Rubix:169582
EAN:4059245123100



Dokumente
Produktdetails : K0199.160083 Bügelgriff, Form:C, Alu
Werkstoff: EN AW-6060.Ausführung: mattiert und eloxiert oder pulverbeschichtet.Bestellbeispiel: K0199.140082Montage: Von der Rückseite.
Bügelgriff
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 308 g |
|---|---|
| Länge | 194 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage