DIN6336-AL-80-B16-C-PL Sterngriff mit Sackloch H7, Aluminium poliert
Sterngriff Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 6336-AL-80-B16-C-PL
Rubix:359114
Hersteller:DIN 6336-AL-80-B16-C-PL
EAN:4045525334243





Produktdetails : DIN6336-AL-80-B16-C-PL Sterngriff mit Sackloch H7, Aluminium poliert
Sterngriffe, Aluminium
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 195 g |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 80 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
