Referenzen
Elesa+Ganter:GN 3663-52-M12-3
Rubix:1862975
Hersteller:3663-52-M12-3
EAN:4045525094864



Produktdetails : GN3663-52-M12-3 Drehmoment-Rändelgriff
Drehmomentbegrenzungsgriffe GN 3663 werden eingesetzt, wenn das manuell aufgebrachte Drehmoment begrenzt werden soll. Beim Drehen im Uhrzeigersinn löst das mechanische System des geriffelten Knopfes ein „Übergreifen“ aus, sobald das festgelegte Drehmoment erreicht ist. Beim Drehen gegen den Uhrzeigersinn verriegelt das mechanische System so, dass das Drehmoment nicht begrenzt wird. Beim Anziehen sorgt dies dafür, dass das zulässige Maximaldrehmoment nicht überschritten wird. Das zum Lösen notwendige Drehmoment wird hingegen stets zuverlässig übertragen. Nach Entfernen der Abdeckung und Lösen der Senkkopfschraube kann der Gewinde- oder Buchseneinsatz demontiert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 54 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
55,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
