GN425-AL-8-64-EL Bügelgriff mit Auflagescheibe, Aluminium
Bügelgriff Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 425-AL-8-64-EL
Rubix:577957
Hersteller:GN 425-AL-8-64-EL
EAN:4045525594531




Produktdetails : GN425-AL-8-64-EL Bügelgriff mit Auflagescheibe, Aluminium
Bügelgriffe GN 425.6 werden serienmäßig mit zwei Edelstahl-Auflagescheiben geliefert. Sie sichern eine einwandfreie Auflage des Griffes auch bei größeren Anschlußbohrungen. Die Scheiben sind lose beigelegt.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 64 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 8 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,91 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
