GN5345-60-M12-D Dreisterngriff mit Gewinde-Durchloch, Edelstahl
Edelstahl-Dreisterngriffe 1.4305
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 5345-60-M12-D
Rubix:1130543
Hersteller:GN 5345-60-M12-D
EAN:4045525918450



Produktdetails : GN5345-60-M12-D Dreisterngriff mit Gewinde-Durchloch, Edelstahl
Edelstahl-Dreisterngriffe GN 5345 haben glatte und geschlossene Oberflächen. Sie eignen sich insbesondere für ein Umfeld mit hohen hygienischen Anforderungen. Durch ihre Form können vergleichsweise große Drehmomente aufgebracht werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 185 g |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Durchmesser | 60 mm |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
