GN6336.5-AM-50-M10-45 Sterngriffschraube, Gewindezapfen Edelstahl, Griff Aluminium

Sterngriff Aluminium matt

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 6336.5-AM-50-M10-45
Rubix:1130908
Hersteller:GN 6336.5-AM-50-M10-45
EAN:4045525884670
GN6336.5-AM-50-M10-45 Sterngriffschraube, Alu-Griff, Edelstahl-Schraube

Technische Zusammenfassung

Länge45 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN6336.5-AM-50-M10-45 Sterngriffschraube, Gewindezapfen Edelstahl, Griff Aluminium


Sterngriffschraube, Alu-Griff, Edelstahl-Schraube

Technische Informationen


Attribute
Länge45 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Durchmesser50 mm
Zolltarifcode39263000
10,35 exkl. MwSt.
/ Stück
12,32 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen