K0406.307003 Stellring, DIN705, Form:E, Stahl ZN
Stellring DIN 705, Stahl
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0406.307003
Rubix:3117326
Hersteller:K0406.307003
EAN:4059245473731



Dokumente
Produktdetails : K0406.307003 Stellring, DIN705, Form:E, Stahl ZN
Werkstoff: Stahl.Ausführung: blank.Bestellbeispiel: K0406.100301
Stellring, DIN705, Form:E, Stahl ZN
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Außendurchmesser | 100 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
70 mm