K1924.03001 Klemmring, breit, Form:A
KLEMMRING BREIT, FORM:A INNEN GESCHLITZT
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1924.03001
Rubix:3723256
Hersteller:K1924.03001
EAN:4059245703005



Dokumente
Produktdetails : K1924.03001 Klemmring, breit, Form:A
Werkstoff: Stahl. Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl brüniert, Schraube Stahl 12.9. Edelstahl blank, Schraube Edelstahl A2-70. Bestellbeispiel: K1924.01201 Hinweis: Klemmringe geschlitzt, innen umschließen die Welle mit einer gleichmäßigen Verteilung der Klemmkräfte. Dies führt zu einer maßgenauen Passung und sehr großen Haltekräften ohne die Welle zu beschädigen. Die Wellentoleranz sollte innerhalb h11 liegen. Temperaturbereich: -40 °C - +175 °C. Auf Anfrage: Andere Abmessungen.
Werkstoff: Stahl. Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl brüniert, Schraube Stahl 12.9. Edelstahl blank, Schraube Edelstahl A2-70. Bestellbeispiel: K1924.01201 Hinweis: Klemmringe geschlitzt, innen umschließen die Welle mit einer gleichmäßigen Verteilung der Klemmkräfte. Dies führt zu einer maßgenauen Passung und sehr großen Haltekräften ohne die Welle zu beschädigen. Die Wellentoleranz sollte innerhalb h11 liegen. Temperaturbereich: -40 °C - +175 °C. Auf Anfrage: Andere Abmessungen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Außendurchmesser | 54 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage