K0406.303603 Stellring, DIN705, Form:E
Stellring DIN 705, Stahl
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0406.303603
Rubix:3723449
Hersteller:K0406.303603
EAN:4059245473588



Dokumente
Produktdetails : K0406.303603 Stellring, DIN705, Form:E
Werkstoff: Stahl.Ausführung: blank.Bestellbeispiel: K0406.100301
Stellring, DIN705, Form:E
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 36 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Außendurchmesser | 56 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
36 mm