K0611.00601 Klemmring, Form:A, Stahl
Klemmring geschlitzt
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0611.00601
Rubix:1260406
EAN:4059245155804



Dokumente
Produktdetails : K0611.00601 Klemmring, Form:A, Stahl
Werkstoff: Stahl 1.0718. Edelstahl 1.4305.Ausführung: blank.Bestellbeispiel: 07810-01001Hinweis: Klemmringe geschlitzt umschließen die Welle mit einer gleichmäßigen Verteilung der Klemmkräfte. Dies führt zu einer maßgenauen Passung und sehr großen Haltekräften ohne die Welle zu beschädigen. Die Wellentoleranz sollte innerhalb h11 liegen.Temperaturbereich: -40 °C bis +175 °C.Auf Anfrage: Andere Abmessungen.
Klemmring geschlitzt Stahl D1=6
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 10 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 6 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Außendurchmesser | 16 mm |
| Bauform | einteiliger klemmring, innen geschlitzt |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
6 mm