GN706.2-20-B6-NI Stellring, geschlitzt, Edelstahl
Geschlitzte Stellringe, Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 706.2-20-B6-NI
Rubix:644768
Hersteller:GN 706.2-20-B6-NI
EAN:4045525529380





Produktdetails : GN706.2-20-B6-NI Stellring, geschlitzt, Edelstahl
Geschlitzte Edelstahl-Stellringe GN 706.2 lassen sich einfach und sicher, d. h. mit starker Klemmkraft montieren. Die Oberfläche der Welle wird nicht beschädigt. Das Gewinde d3 ist bei den Größen d1 = 20 bis 36 als Durchloch, ab Größe d1 = 42 als Sackloch ausgeführt. Diese Stellringe dienen nicht nur als Festanschlag, sondern bieten auch Befestigungsmöglichkeiten für weitere Elemente, z. B. Endschalter.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 20 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 6 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Außendurchmesser | 20 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
6 mm
