K0406.105202 Stellring, DIN705, Form:A, Edelstahl
Stellring DIN 705, Edelstahl
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0406.105202
Rubix:333988
EAN:4059245154517



Dokumente
Produktdetails : K0406.105202 Stellring, DIN705, Form:A, Edelstahl
Werkstoff: Edelstahl 1.4305.Ausführung: blank.Bestellbeispiel: K0406.100302
Stellring DIN 705, Nirosta
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 410 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 52 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Bauform | form a (gewindestift din 553, schlitz) |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,43 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
52 mm