K0406.108501 Stellring, DIN705, Form:A, Stahl
Stellring DIN 705, Stahl
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0406.108501
Rubix:334011
EAN:4059245154746



Dokumente
Produktdetails : K0406.108501 Stellring, DIN705, Form:A, Stahl
Werkstoff: Stahl.Ausführung: blank.Bestellbeispiel: K0406.100301
Stellring DIN 705, Stahl
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 1139 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 85 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Bauform | form a (gewindestift din 553, schlitz) |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
85 mm